- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 照明器具
- ダウンライト スポットライトのおすすめ人気ランキング
ダウンライト スポットライトのおすすめ人気ランキング
2026/04/26更新166件の「ダウンライト スポットライト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「照明器具 傾斜天井」、「ダクトレール」、「ダウンライト 125φ」などの商品も取り扱っております。
コイズミ(小泉成器)ダウンライト
埋込穴(Φmm)100仕様調光タイプ、ダイクロイックハロゲン球形LEDランプLDR5(E11)別売、可動型(内部45°引き出し時75°まで)、FLATFACE、照射近接限度50cm適合調光器/AE36745E(別売)材質コーン/アルミ(ファインホワイト塗装)、灯具/ファインホワイト塗装質量(kg)0.4直径(Φmm)116取付高(mm)110ランプAE48004L・AE48005L・AE48254L・AE48255L・AE48256L・AE48257L(別売)埋め込み深さ(mm)110明るさJDR65W/40W相当出幅(mm)49
ODELIC(オーデリック)高天井用フィクスドダウンスポットライト本体Φ175
PLUGGEDG-class(プラグドジークラス)。器具光束約7000lmを超えるハイパワー。高天井空間に対応する業界最高クラスの明るさです。ユニバーサルダウンライトよりも広範囲な可動域で様々な用途に対応。広い壁面やサインの照明に適しています。ライティングダクトレールを使用せず、スポットライトを単独使用したいときにもおすすめです
用途高天井用明るさC7000、(従来明るさ)セラミックメタルハライド150Wクラス枠アルミダイカスト反射板アルミ(銀色アルマイト・梨地)埋込穴(Φmm)175取付必要高(mm)105質量(kg)2.1LED寿命(時間)40000取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合
ENDO(遠藤照明)Φ100ユニバーサルダウンライト
埋込穴(Φmm)Φ100仕様ブローイング工法不可付属品別タイプSGI形電源LEDランプ別売灯数1適合モジュールRAD-671M/W(E11)、RAD-727N/M/W(E11)、RAD-728N/M/W(E11)、RAD-729N/M/W(E11)、RAD-730N/M/W(E11)、RAD-731N/M/W(E11)、RAD-732N/M/W(E11)、RAD-733N/M/W(E11)、RAD-734N/M/W(E11)、RAD-735N/M/W(E11)、RAD-736N/M/W(E11)
1個
¥7,498税込¥8,248
4日以内出荷
DAIKO(大光電機)アウトドアライト/軒下ダウンライト/その他
傾斜天井にも使用可能(55°まで)
タイプCOBタイプ電圧(V)AC100保護構造防雨形定格寿命(時間)60,000時間器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100調光率(%)1~100調光の可否可
ENDO(遠藤照明)オールインワン フランジタイプ
付属品別ランプLEDランプ別売灯数1適合モジュールRAD-671M/W(E11)、RAD-727N/M/W(E11)、RAD-728N/M/W(E11)、RAD-729N/M/W(E11)、RAD-730N/M/W(E11)、RAD-731N/M/W(E11)、RAD-732N/M/W(E11)、RAD-733N/M/W(E11)、RAD-734N/M/W(E11)、RAD-735N/M/W(E11)、RAD-736N/M/W(E11)
ODELIC(オーデリック)小口径フィクスドダウンスポットライトΦ75 黒バッフル
MINIMUM(ミニマム)。レンズタイプ/黒バッフル。小口径でありながら十分な明るさと高い演色性が魅力のユニバーサルダウンライトです
仕様電源装置付属質量(kg)0.8消費電力(W)16レンズ材アクリルランプの種類LED皮相電力(VA)31(100V)LED寿命(時間)40000明るさC1000、(従来明るさ)JR12V-50Wクラス・白熱灯器具100Wクラス調光方式・位相制御演色指数(Ra)93埋込穴(Φmm)75調光率(%)1~100枠アルミダイカスト取付必要高(mm)85取付可能天井厚(mm)5~21再生紙使用マーク適合
別売の調光対応ランプ・コントルクスで調光可能。
壁面取付時は床面より1800mm以上に取付。
ライティングレール及び関連部品別売。
演色指数(Ra)80適合ランプLED電球(E17)ミニクリプトン形7.0W以下仕様レール用プラグ、天井・壁面兼用照射距離(m)(最低)0.1
ODELIC(オーデリック)ユニバーサルダウンライト 非調光
メンテナンス性に優れた新しい業界標準LED電球フラット形のダウンライトシリーズ。安心のランプ交換型。R15の光で幅広く揃った高気密SBダウンライト。肌を美しく見せる高演色ダウンライト。省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせます
ランプの種類高演色LEDタイプLED電球フラット形(GX53-1)演色指数(Ra)94枠樹脂反射板鋼取付必要高(mm)80質量(kg)0.4調光の可否否配光タイプ拡散構造高気密SB取付可能天井厚(mm)5~25傾斜天井取付角度(°)55傾斜天井配光角度(°)0~30配光角度(°)114定格寿命(時間)40000再生紙使用マーク適合
別売調光対応ランプ・専用コントルクスで調光可能。
灯具は回転しません。
埋込穴(Φmm)150仕様SL端子台/送り端子台付、取付バネ、傾斜天井配光対応角度:0度~22.5度、傾斜天井30度まで取付可能、送り負荷6Aまで材質枠:アルミ/バージンホワイト、反射板:アルミ/バージンホワイト厚さ(mm)(天井材)5~25質量(kg)0.9タイプ白熱灯器具100Wクラス色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)86.2光源寿命40000時間適合ランプLEDユニット、フラット形8.0W以下照射距離(m)(最低)0.1可動範囲(振幅)45度演色指数(Ra)83
1台
¥7,998税込¥8,798
8日以内出荷
Panasonic(パナソニック)D&S100・150・200形広角30K
電圧(V)100消費電力(W)7.2光源色電球色埋込穴(Φmm)100質量(kg)0.6取付方式埋込型分類ダウン&スポットレンズハイブリッドフレネルレンズ首振角度(°)約75色温度(K)3000光源寿命40000時間(光束維持率70%)直下近接限度(cm)30適合ランプLED200形演色指数(Ra)85調光率(%)5~100枠アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)取付面位置天井面取付専用埋込高(mm)128配光タイプ中角タイプ器具相当HID35形器具相当材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)水平回転範囲約330度照度角18度
別売のライティングバーに簡単に取り付けることができます。
スポットライトのレイアウトを自由に動かすことができますので、
インテリア照明やアクセント照明に最適です。
電球別売
幅(mm)80高さ(mm)240質量(g)約138奥行(mm)50電圧(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)【LED電球】15まで(レフランプ形/6まで)、【電球形蛍光灯】25まで、【白熱電球】150まで (レフランプ形/100まで)口金E26器具・セット器具のみ色(本体)アイボリーアズワン品番65-1861-97関連資料(0.7MB)
1個
¥1,398税込¥1,538
当日出荷
DAIKO(大光電機)ダウンライト/ユニバーサル
傾斜天井にも使用可能(55°まで)
付属品拡散パネル付タイプCOBタイプ規格近接限度距離:0.1m電圧(V)AC100定格寿命(時間)60,000時間器具・セットセット品取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25演色指数(Ra)83調光率(%)1~100調光の可否可
ENDO(遠藤照明)アウトドアハイパワースポットライト
色白材質(本体)鋼板モジュールLED:付電源内蔵光源寿命40000時間無線モジュール付調光の可否無線調光タイプLED交換不可材質(パネル)乳白アクリル
ENDO(遠藤照明)アウトドアスポットライト
種別110V Φ50 省電力ダイクロハロゲン球50W器具相当質量(kg)1.7電源(V)100消費電力(W)5.5/5.0光源寿命30000時間LEDLEDZランプJDR×1 E11
電圧(V)100質量(kg)0.4タイプ天井埋込型埋め込み深さ(mm)118光源色電球色材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
型式浅型:8H取付天井埋込型電圧(V)100構造高気密SB形ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率70%)演色指数(Ra)83埋込高(mm)80調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ拡散(マイルド配光)電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵